• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel fuer Sechskant 13mm

Artikel-Nr.: EF.6D13L
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EF.6D13L
EAN / GTIN 3148510228976
Herstellernummer EF.6D13L
L-Nummer L60130 4005

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit , Serie 6 , Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , lang , Abtrieb Sechskant-Profil , SW 13 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 13,0
  • L [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 58

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb