• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits Serie 1 High Perf - PZ1, 3-tlg

Artikel-Nr.: ED101T.J3
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ED101T.J3
EAN / GTIN 3148518194716
Herstellernummer ED101T.J3
L-Nummer L60130 8493

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 Bits 1/4″: ED.101T
  • Für intensives, manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • L [mm]: 25
  • Pozidriv [Nr.]: PZ1
  • Inhalt: ED.101T (x3)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb