• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt aus recycelbarer Bio-Baumwolle Marineblau XL R

Artikel-Nr.: EC300NARXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EC300NARXL
EAN / GTIN 5036108411580
Herstellernummer EC300NARXL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Sweatshirt aus 100 % Bio-Baumwolle eignet sich ideal für Firmen- und Arbeitskleidung. Hergestellt aus biologischem Material und entworfen für das Recycling bietet dieses Sweatshirt eine saubere, einfache und bequeme Ergänzung..,

Merkmal:

  • Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
  • Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten
  • Hergestellt aus Bio-Baumwolle
  • Sauberes, einfaches Design

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Bio-Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Bio-Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb