• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polo-Shirt aus 100%iger wiederverwertbarer Bio-Baumwolle Schwarz M

Artikel-Nr.: EC210BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EC210BKRM
EAN / GTIN 5036108411382
Herstellernummer EC210BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses schlauchförmige, knopflose Polo ist ideal für den Einsatz in Unternehmen und bei der Arbeit. Dieses Polo-Shirt aus biologischem Material (100% Baumwolle) wurde für das Recycling entwickelt und ist eine saubere, einfache und bequeme Ergänzung. Der knopflose Verschluss ist nicht nur eine stilvolle Ergänzung, sondern auch für das Recycling geeigneet,

Merkmal:

  • Umweltbewusstes Produkt aus nachhaltigem Material
  • Minimale Nähte bieten verbesserte Recyclingmöglichkeiten
  • Hergestellt aus Bio-Baumwolle
  • Sauberes, einfaches Design
  • Kein überflüssiger Besatz
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Bio-Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Bio-Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb