• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco Warnschutz Sweatshirt Orange L

Artikel-Nr.: EC13ORRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EC13ORRL
EAN / GTIN 5036108367405
Herstellernummer EC13ORRL

Beschreibung

Beschreibung:

Das EC13 Sweatshirt ist die ideale Zwischenschicht, wenn es zu kühl für ein T-Shirt, aber nicht kalt genug für eine Jacke ist. Sie besteht aus einem nachhaltigen Polyester-/Baumwollgewebe, hat eine moderne, schmale Passform und eine 4 cm breite Aussparung an den Seitennähten, die es dem Kleidungsstück ermöglicht, sich zu dehnen und dem Träger maximalen Tragekomfort zu bieten.

Merkmal:

  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Strickbund mit aufgerauter Innenseite
  • Bandlücke an den Seitennähten ermöglicht maximale Dehnbarkeit des Kleidungsstücks
  • Reflexbiese am Innensaum für erhöhte Sichtbarkeit
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Vollelastischer Bund für ultimativen Tragekomfort
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Werkstoff:

Obermaterial: 65 % recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle
Zusammensetzung des Obermaterials: 65 % recyceltes Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb