• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eco Hi-Vis T-Shirt (6 Stück/Packung) Gelb M

Artikel-Nr.: EC12YERM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EC12YERM
EAN / GTIN 5036146016105
Herstellernummer EC12YERM

Beschreibung

Beschreibung:

Hi-Vis T-Shirt aus 100% recyceltem Polyestergewebe Leicht, mit verbesserter schmaler Passform, und 4 cm Abstand der Bänder zu den Seitennähten wodurch das Kleidungsstück dehnbar ist, und maximalen Komfort für den Träger bietet. Leicht, mit verbesserter schmaler Passform, und 4 cm Abstand der Bänder zu den Seitennähten wodurch das Kleidungsstück dehnbar ist, und maximalen Komfort für den Träger bietet.

Merkmal:

  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Bandlücke an den Seitennähten ermöglicht maximale Dehnbarkeit des Kleidungsstücks
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Bis zur Größe 4XL erhältlich
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Werkstoff:

Obermaterial: 100% recyceltes Polyester, ″Birds Eye″-Strick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% recyceltes Polyester, ″Birds Eye″-Strick
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb