• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 EC 640 GORE S3 NB 36

Artikel-Nr.: EC 640 GORE S3 NB 36
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
EU-Schuhgröße 36
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EC 640 GORE S3 NB 36
EAN / GTIN 4044348478769
Herstellernummer EC 640 GORE S3 NB 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • GORE-TEX Membran
  • Geschmeidiges, hydrophobiertes Glattleder kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • Geschlossene Lasche
  • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Echtleder-Brandsohle
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Laufsohle Perbunan VX

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb