• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeböden

Artikel-Nr.: E9302ETAW
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E9302ETAW
EAN / GTIN 4017976293028
Herstellernummer E9302ETAW

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 42
Gesamttragkraft (kg): 50
Farbe: hellgrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb