• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E9101VK
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E9101VK
EAN / GTIN 4017976581019
Herstellernummer E9101VK
L-Nummer L90070 382

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 110 kg anstatt 50 kg. Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei erhalten. 1 Paar wird pro ESD-Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 28
Farbe: schiefergrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb