• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E9100VK
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E9100VK
EAN / GTIN 4017976581002
Herstellernummer E9100VK

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese elektrisch leitfähigen Streben in schiefergrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 110 kg anstatt 50 kg. Die elektrische Leitfähigkeit wird dabei erhalten. 1 Paar wird pro ESD-Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 850
Gesamtbreite (mm): 28
Farbe: schiefergrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb