• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeboden ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: E8103ETAW/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8103ETAW/7016
EAN / GTIN 4017976244877
Herstellernummer E8103ETAW/7016

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche mittelgrau Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1200
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 42
Gesamttragkraft (kg): 90
Farbe: mittelgrau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb