• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E8102VK-7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer E8102VK-7016
EAN / GTIN 4017976244891
Herstellernummer E8102VK-7016

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese Streben in anthrazitgrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro GREY EDITION-Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

Farbe: anthrazitgrau

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb