• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E8101VK/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Aufsatzgestell

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer E8101VK/7016
    EAN / GTIN 4017976244884
    Herstellernummer E8101VK/7016

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Diese Streben in anthrazitgrau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro GREY EDITION-Etagenwagen mitgeliefert.

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 1000
    Gesamtbreite (mm): 28
    Farbe: anthrazitgrau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb