• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeboden ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: E8101ETAW/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Ablageboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer E8101ETAW/7016
    EAN / GTIN 4017976244853
    Herstellernummer E8101ETAW/7016

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör

    Beschreibung:

    Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche mittelgrau Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.

    Merkmal:

    Gesamtlänge (mm): 1000
    Gesamtbreite (mm): 600
    Gesamthöhe (mm): 42
    Gesamttragkraft (kg): 90
    Farbe: mittelgrau

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb