• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: E6L.400/40-150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E6L.400/40-150
EAN / GTIN 7610733258178
Herstellernummer PB E6L.400/40-150
L-Nummer L60060 2642

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), lange Klinge
  • für Torx®-Schrauben
  • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
  • Kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
  • lange Klinge, erreicht schwer zugängliche Stellen
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Merkmal:

  • Ganze Länge: 150 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 40
  • Zylindrische Länge: 125 mm