• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: E6L.400/20-150
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer E6L.400/20-150
    EAN / GTIN 7610733258123
    Herstellernummer PB E6L.400/20-150
    L-Nummer L60060 2637

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), lange Klinge
    • für Torx®-Schrauben
    • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
    • Kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
    • lange Klinge, erreicht schwer zugängliche Stellen
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
    • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
    • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

    Merkmal:

    • Ganze Länge: 150 mm
    • Profil: für Torx®-Schrauben
    • Torx® Schraubengrösse: 20
    • Zylindrische Länge: 125 mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb