• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf, für Innen-6-kt-Schrauben, lang

Artikel-Nr.: E6L.212/4
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer E6L.212/4
EAN / GTIN 7610733293063
Herstellernummer PB E6L.212/4

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf
für Innensechskant-Schrauben
ermöglicht effizientes Schrauben, mit einem Winkel von bis zu 22°
perfekt geformter Kugelkopf, Problemlöser für erschwerte Schraubenzugänge
Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
griffig strukturierte Oberfläche, einfache Bitentnahme
Lasermarkierung, zeigt Profilgrösse und maximal zulässiges Drehmoment
lange Klinge, erreicht schwer zugängliche Stellen
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb