• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form C 6,3 (1/4″), Set in praktischer BitBox

Artikel-Nr.: E6.798 BB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E6.798 BB
EAN / GTIN 7610733294282
Herstellernummer PB E6.798 BB

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), Set in praktischer BitBox
für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, für Torx®-, für Torx® mit Sicherungsstift und Innensechskant-Schrauben
50 PrecisionBits in 5 BitBlocks
Profil-Auswahl für sämtliche Anwendungen in Industrie und Handwerk, langlebiges System leicht nachzurüsten
präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, Brünierung oder Plasmabeschichtung für Rostschutz
robuste Vorratsbox, bietet Platz für bis zu fünf BitBlöcken mit je 10 PrecisionBits und einen Bithalter
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen
#tide ocean material: 100% Upcycling Plastik aus Küstengebieten, verantwortungsvoller Kunststoffverbrauch
transparenter Deckel, schnelle Übersicht zu Inhalt und Vollständigkeit

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb