• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Form E 6,3 (1/4″), Set im handlichen BitBlock

Artikel-Nr.: E6.714 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E6.714 CN
EAN / GTIN 7610733293797
Herstellernummer PB E6.714 CN

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), mit Kugelkopf, 10er Set mit handlichem BitBlock, Skinpackung
für Innensechskant-Schrauben
ermöglicht effizientes Schrauben, mit einem Winkel von bis zu 22°
perfekt geformter Kugelkopf, Problemlöser für erschwerte Schraubenzugänge
BitBlock aus #tide ocean material: 100% aufgewerteter meeresgebundener Kunststoff, schont fossile Rohstoffe
BitBlöcke in vielfältigen Varianten für jede Herausforderung, unverzichtbar für Profis und Heimwerker
kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
griffig strukturierte Oberfläche, einfache Bitentnahme
Lasermarkierung, zeigt Profilgrösse und maximal zulässiges Drehmoment
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz
einfaches Entnehmen der Bits, seitlich Eindrücken und wieder Ausklappen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb