• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″), für Torx®-Schrauben

Artikel-Nr.: E6.400/2-50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E6.400/2-50
EAN / GTIN 7610733258017
Herstellernummer PB E6.400/2-50
L-Nummer L60060 2627

Beschreibung

Beschreibung:

  • PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″)
  • für Torx®-Schrauben
  • Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
  • Kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
  • Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
  • zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Merkmal:

  • Ganze Länge: 50 mm
  • Profil: für Torx®-Schrauben
  • Torx® Schraubengrösse: 2
  • Zylindrische Länge: 24 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb