• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Horizontalstrebe für Tragarmwagen

Artikel-Nr.: E4616HS
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E4616HS
EAN / GTIN 4017976146164
Herstellernummer E4616HS
L-Nummer L90080 722

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen. Horizontalstreben sind in Sonderlängen lieferbar.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 2000
Farbe: brillantblau

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb