• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenboden für Tragarmwagen

Artikel-Nr.: E4616ET
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E4616ET
EAN / GTIN 4017976246161
Herstellernummer E4616ET
L-Nummer L90080 853

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 2000
Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 39
Farbe: braun

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb