• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar

Artikel-Nr.: E2402SBV
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E2402SBV
EAN / GTIN 4017976163697
Herstellernummer E2402SBV

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 705
Gesamttiefe (mm): 135
Gesamthöhe (mm): 750
Farbe: brillantblau
Hinweis: für 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb