• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiebebügel anschraubbar - höhenverstellbar

Artikel-Nr.: E2400SBV
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E2400SBV
EAN / GTIN 4017976163673
Herstellernummer E2400SBV
L-Nummer L90070 254

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Anbausatz für MultiVario-Tischwagen. Anschraubbarer Stahlrohr-Schiebebügel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar für die optimale ergonomische Griffposition.

Merkmal:

Gesamtbreite (mm): 505
Gesamttiefe (mm): 135
Gesamthöhe (mm): 750
Farbe: brillantblau
Hinweis: für 2400, 2420 + 2440

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb