• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegeböden

Artikel-Nr.: E18203ETAW
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E18203ETAW
EAN / GTIN 4017976512679
Herstellernummer E18203ETAW
L-Nummer L90080 1243

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Mehr- oder Minderpreis. Aus wasserfestem tragfähigem Sperrholz.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1200
Gesamtbreite (mm): 800
Gesamthöhe (mm): 47
Gesamttragkraft (kg): 180
Farbe: braun