• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leimpistole

Artikel-Nr.: E.900B
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
Produktart Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.900B
EAN / GTIN 3662424077760
Herstellernummer E.900B
L-Nummer L60130 10976

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Kleben von Kunststoffen, Schaumstoffen, Textilien, Holz und Schichtstoffen im Bereich Bau und Innendekoration, in Werkstätten für den Zusammenbau elektrischer bzw. elektronischer Anlagen, in der KFZ-Werkstatt
  • Spannung: 110-240 Volt (ohne automatischen Umschalter)
  • Maximale Leistung: 45 W
  • Schmelztemperatur: 206 °C
  • Anheizzeit: 7 bis 10 min
  • Lieferung im Karton mit 3 Stäbchen Alleskleber
  • E.905J50: „Hitzebeständiger″ Kleber
  • E.906J100: Alleskleber

Merkmal:

  • H [mm]: 160
  • B [mm]: 30
  • L [mm]: 195
  • Gewicht in Gramm: 303
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb