• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits Serie 1 - 10 Bits 50 mm im Halter

Artikel-Nr.: E.611
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.611
EAN / GTIN 3148519064513
Herstellernummer E.611
L-Nummer L60130 7439

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits , Serie 6 , Antriebe Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , lang , Abtriebe Innensechskant, Phillips®, Pozidriv® , Klappbox, 10-tlg.

Lieferumfang:

  • Bits 1/4″ Serie 6 EPT: PH1 - PH2
  • Bits 1/4″ Serie 6 EDT: PZ1 - PZ2
  • Bits 1/4″ Serie 6 EH: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Lieferung in kompakter Polyamid-Klappbox, die sehr stoß- und chemikalienbeständig ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb