• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-/Winkel-Adapter 6,7 - 135 Nm

Artikel-Nr.: E.506-135S
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.506-135S
EAN / GTIN 3148519036053
Herstellernummer E.506-135S
L-Nummer L60130 6827

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmoment: ± 3 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Winkel: ± 2°
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Zykluszähler
  • Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
  • Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 50 Werte
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat im Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Leistung [N.m]: 6,7 - 135,0
  • Auflösung: 0,1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb