• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 1,5 - 30,0 Nm

Artikel-Nr.: E.316A30R
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.316A30R
EAN / GTIN 3148518534338
Herstellernummer E.316A30R
L-Nummer L60130 3833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmoment: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Winkel: ± 2°
  • Anschluss: 9x12 und 14x18 mm
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
  • Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat
  • Lieferung mit Knarre im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

Merkmal:

  • L [mm]: 390
  • Leistung [N.m]: 1,5 - 30,0
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Knarren: R.372
  • Gewicht in Kilogramm: 1,604

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb