• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 6,7 - 135,0 Nm

Artikel-Nr.: E.316-135D
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer E.316-135D
    EAN / GTIN 3148518450201
    Herstellernummer E.316-135D
    L-Nummer L60130 3385

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Drehmoment: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
    • Winkel: ± 2°
    • Anschluss: 9x12 und 14x18 mm
    • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
    • Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
    • Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
    • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
    • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
    • Lieferung mit einem Eichzertifikat
    • Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

    Merkmal:

    • L [mm]: 375
    • Leistung [N.m]: 6,7 - 135,0
    • Gewicht in Kilogramm: 1,520

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb