• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Heissluftpistole mit LCD-Bildschirm

Artikel-Nr.: E.2015
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
Produktart Wartungseinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.2015
EAN / GTIN 3662424026607
Herstellernummer E.2015
L-Nummer L60130 8813

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Ein/Aus-Taste mit zwei Modi:Modus 1: 250 l/min (50 - 400°)
  • Modus 2: 500 l/min (50 - 600°)
  • Dauerhafter und kräftiger 2000 W-Motor
  • Hervorragende Kontrolle über einen großen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
  • Kompaktes und leichtes Werkzeug mit bedienerfreundlichem Pistolengriff
  • Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft.
  • Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220-240 V
  • 50 Hz
  • Eine große Düse und eine Düse mit Reflektor werden mit dem Werkzeug geliefert
  • Max. Leistung: 2000 W
  • Versorgung: 220-240 V/50 Hz
  • Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min - 500 l/min
  • Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 - E.2002B3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb