• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bits Serie 1 - 28 Bits im Halter

Artikel-Nr.: E.120PB
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E.120PB
EAN / GTIN 3148518228053
Herstellernummer E.120PB

Beschreibung

Lieferumfang:

  • Bits 1/4″ Serie ES.1T: 4,5 - 6,5 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Serie EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Serie EH.1: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  • Bits 1/4″ Serie EX.1: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
  • Bit-Halter: EF.6P1
  • Lieferung in kompakter Polyamid-Klappbox, die sehr stoß- und chemikalienbeständig ist

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb