• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz-Kapuzenjacke Orange/Schwarz 5XL

Artikel-Nr.: DX484OBR5XL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX484OBR5XL
EAN / GTIN 5036108438051
Herstellernummer DX484OBR5XL

Beschreibung

Beschreibung:

Der DX4 Hi-Vis Hoodie ist ein innovativer und technischer Kapuzenpullover mit Fleece-Bonded-Gewebe, das für zusätzliche Wärme sorgt, und segmentiertem HiVisTex Pro-Band für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Zwei Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss bieten viel sicheren Stauraum. Der durchgehende Reißverschluss auf der Vorderseite hat einen griffigen Gummizug und die verstellbare Kapuze sorgt für einen guten Sitz. Eine zeitgemäße Wahl für den modernen Arbeitnehmer.

Merkmal:

  • 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • 40 UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Gewicht des Futters gm: 165
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb