• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Kapuzenpullover mit 1/4 Reißverschluss Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: DX482OBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX482OBRL
EAN / GTIN 5036108400058
Herstellernummer DX482OBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Der DX4 Warnschutz Kapuzenpuööover ist die perfekte Midlayer-Option in Bezug auf Design, Wärme und Stretch. Dieses Modell hat die perfekte Stoffdichte, um Sie im Winter warm zu halten, und sein hochwertiges Design verleiht Ihnen einen modernen und stilvollen Look, besonders wenn Sie es mit dem Rest der DX4-Kollektion kombinieren.

Merkmal:

  • 100% Polyester mechanischer Stretch mit 100% Polyester Fleece verbunden
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
  • Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester Interlock, verbunden mit 100% Polyester Fleece
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Gewicht des Futters gm: 165
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb