• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Base Layer Top mit Reißverschluss Metro Blau L

Artikel-Nr.: DX480MBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX480MBRL
EAN / GTIN 5036108327270
Herstellernummer DX480MBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Warnschutz Basisschicht ist leicht und atmungsaktiv, was zu einer perfekten Kontrolle der Körpertemperatur beiträgt. Das hochelastische, sehr strapazierfähige Nylongewebe ergänzt das körperbetonte Design. Mit Raglanärmeln für fließende Bewegungen und Komfort. Der durchgehende Frontreißverschluss mit Kinnschutz hat einen Gummizipper für leichten Halt. Die Hand- und Brusttaschen mit Reißverschluss sind ideal, um kleinere Gegenstände sicher zu verstauen.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Daumenschlaufe
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrastfarben
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Neue Farbe

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Nylon, 8% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 213
Gewicht der Hülle oz: 7.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb