• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Softshell Weste Orange/Schwarz L

Artikel-Nr.: DX479OBRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX479OBRL
EAN / GTIN 5036108388981
Herstellernummer DX479OBRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Warnschutz Softshellweste hat ein körpergerechtes Design um Isolierung und Bewegungsfreiheit in Einklang zu bringen. Die aus hochwertigem Warnschutz Tex Pro-Band gefertigte Softshelljacke bietet, dank ihrer segmentierten Reflexstreifenkonstruktion eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingriffs- und Innentaschen bieten viel Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Das weiche Insulatex™-Innenfutter speichert die Wärme schnell und hält den Träger warm und schützt ihn vor den Witterungsbedingungen
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Kontrastfarben
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • CE zertifiziert
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Werkstoff:

Obermaterial: 100 % Polyester Ripstop
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Ripstop
Kontrastierender Stoff: 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 100 % Polyester-Strick, verbunden mit 100 % Polyester-Vlies, 2-lagig
Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Netzstoff
Füllung Stoff: Insulatexfutter
Zusammensetzung der Füllung: Insulatexfutter
Gewicht der Hülle gm: 85
Gewicht des Futters gm: 165
Gewicht des Futters oz: 5
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb