• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Hybrid-Steppweste Metro Blau M

Artikel-Nr.: DX470MBRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX470MBRM
EAN / GTIN 5036108326808
Herstellernummer DX470MBRM

Beschreibung

Beschreibung:

Das DX4 Steppweste hat ein körpergerechtes Design, um Isolierung und Bewegungsfreiheit in Einklang zu bringen. Strapazierfähige Vorder- und Rückenteile aus Nylon sind mit Insulatex gepolstert, um den Körperkernbereich warm zu halten. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Kontraststoff innen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrastfarben
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Kontrastierender Stoff: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 65
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb