• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Hybrid-Steppweste Schwarz XXL

Artikel-Nr.: DX470BKRXXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX470BKRXXL
EAN / GTIN 5036108409242
Herstellernummer DX470BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Das DX4 Steppweste hat ein körpergerechtes Design, um Isolierung und Bewegungsfreiheit in Einklang zu bringen. Strapazierfähige Vorder- und Rückenteile aus Nylon sind mit Insulatex gepolstert, um den Körperkernbereich warm zu halten. Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, seitliche Eingrifftaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Körperbetontes Design, hohe Bewegungsfreiheit
  • Kontraststoff innen
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • 6 Taschen für einen ausreichenden Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrastfarben
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Zusammensetzung des Obermaterials: Titanmill Ultra: 100% Nylon 40D, antistatische Ausrüstung
Kontrastierender Stoff: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 65
Gewicht der Hülle oz: 2
Gewicht der Füllung gm: 120
Gewicht der Füllung oz: 3.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb