• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Isolierende Jacke Schwarz M R

Artikel-Nr.: DX468BKRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX468BKRM
EAN / GTIN 5036108404568
Herstellernummer DX468BKRM

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 stark gepolsterte Steppjacke bietet hervorragende Wärme und Isolierung. Das dynamische Stretch-Gewebe, das ergonomische Profil und die Raglanärmel sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen, Brusttaschen und Innentaschen bieten viel sicheren Stauraum.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Flotec™ System für Belüftung und zusätzlicher Atmungsaktivität
  • Kontraststoff innen
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Abnehmbare Kapuze
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Gebogener Rückensaum für zusätzlichen Schutz
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Handytasche
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester Stretch, 150D, PU Membrane
Futterstoff: 100% Polyester Stretch mit Futter
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Stretch mit Futter
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 160
Gewicht der Hülle oz: 5
Gewicht des Futters gm: 80
Gewicht des Futters oz: 3
Gewicht der Füllung gm: 240
Gewicht der Füllung oz: 7
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb