• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Kapuzenpullover mit 1/4 Reißverschluss Schwarz S

Artikel-Nr.: DX467BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

atmungsaktiv ja
Armlänge Langarm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX467BKRS
EAN / GTIN 5036108387687
Herstellernummer DX467BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Der DX4-Kapuzenpulli besteht aus Polyester mit Elastan, was ihm einen 4-Wege-Stretch verleiht, der perfekt für die Arbeit ist. Das perfekte Material, um im Winter warm zu halten und trotzdem frisch auszusehen. In Kombination mit der DX4-Arbeitshose ist es eine Uniform für den Beruf.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • 1/4 Frontreißverschluss für mehr Komfort und Vielseitigkeit
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
  • Kapuze zum Schutz vor schlechtem Wetter
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Liegend trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb