• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 3-in-1 Jacket Schwarz XL

Artikel-Nr.: DX465BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX465BKRXL
EAN / GTIN 5036108395606
Herstellernummer DX465BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 3-in-1-Jacke besteht aus einem dynamischen Stretchmaterial mit hoher Isolierfähigkeit, das maximale Wärme, Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität für das ganze Jahr bietet. Die Jacke ist komplett wasserdicht und hat eine herausnehmbare isolierte Baffle-Jacke mit Reißverschluss, die auch alleine getragen werden kann. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel ermöglichen einen uneingeschränkten Bewegungsumfang und mehr Bewegungsfreiheit. Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen.

Merkmal:

  • 3-1 wind- und wasserdichte Jacke
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Merkmale: Innenjacke.
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Kontrastfarben
  • Vorgeformte Armbeugen
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • Handytasche
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Werkstoff:

Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb