• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Winterhosen Schwarz 32

Artikel-Nr.: DX458BKR32
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX458BKR32
EAN / GTIN 5036108415076
Herstellernummer DX458BKR32

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertig isolierte Winter-Latzhose aus strapazierfähigem 300D Oxford-Polyester-Gewebe. Mit einem Reißverschluss auf der Rückseite kann der Latz komplett entfernt werden, um ihn in eine Hose zu verwandeln, das erhöht seine Vielseitigkeit. Dieses Modell verfügt über vorgebogene, von oben zu einzuführend verstellbare Kniepolstertaschen, große Vordertaschen, und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit einem Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefone, Stifte und Werkzeug.

Merkmal:

  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Abnehmbarer Latz und Hosenträger für mehr Flexibilität
  • Zollstocktasche
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
  • InsulatexPro Innenfutter bietet hervorragende Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • Handytasche
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Schrittzwickel schützt vor Nahtbruch
  • Reißverschluss mit Portwest-Marken-Knopf
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • Verriegelt an allen Belastungspunkten
  • Eingetragenes EU- Design
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • 16 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Waterproof: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, 300D Stretch Oxford, schmutzabweisendes Oberflächenfinish, PU-Membrane
Futterstoff: 100% Polyester
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester
Füllung Stoff: InsulatexPro: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Gewicht des Futters gm: 52
Gewicht des Futters oz: 1.5
Gewicht der Füllung gm: 160
Gewicht der Füllung oz: 5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb