• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Handwerk Shorts mit Holstertaschen Schwarz 33

Artikel-Nr.: DX451BKR33
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

atmungsaktiv ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX451BKR33
EAN / GTIN 5036108411153
Herstellernummer DX451BKR33

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Shorts mit abnehmbaren Holstertaschen ist ergonomisch gestaltet,und durch das dynamisch plazierte 4x Stretch-Gewebe wird maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
  • 12 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Doppelte Zollstocktasche
  • Belüftungsöffnungen für zusätzliche Atmungsaktivität
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Werkzeugschlaufe am Hosenbund für eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neues Modell
  • Körpernaher Stretchschnitt

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 93% Polyester, 7% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 270
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb