• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Shorts mit Holstertaschen Orange/Schwarz 34

Artikel-Nr.: DX446OBR34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX446OBR34
EAN / GTIN 5036108394005
Herstellernummer DX446OBR34

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Warnschutz Shorts mit Holstertaschen ist unsere neueste Ergänzung der DX4-Reihe und ist eine großartige Sommeralternative zur DX442. Die DX446 ist ergonomisch gestaltet und nutzt die spezifische Platzierung von dynamischen 4-Wege-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Shorts verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet, großzügig bemessene Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, die sicheren Stauraum bieten, sowie abnehmbare Holstertaschen für zusätzliche Aufbewahrung und Komfort. Wie bei unserer gesamten Arbeitskleidung sind die Nähte dreifach genäht, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 14 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Verdeckte Handytasche
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Eingetragenes EU- Design
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester 8% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb