• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz Shorts mit Holstertaschen Orange/Schwarz 33

Artikel-Nr.: DX446OBR33
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX446OBR33
EAN / GTIN 5036108393992
Herstellernummer DX446OBR33

Beschreibung

Beschreibung:

Die DX4 Warnschutz Shorts mit Holstertaschen ist unsere neueste Ergänzung der DX4-Reihe und ist eine großartige Sommeralternative zur DX442. Die DX446 ist ergonomisch gestaltet und nutzt die spezifische Platzierung von dynamischen 4-Wege-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Shorts verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet, großzügig bemessene Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss, die sicheren Stauraum bieten, sowie abnehmbare Holstertaschen für zusätzliche Aufbewahrung und Komfort. Wie bei unserer gesamten Arbeitskleidung sind die Nähte dreifach genäht, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - segmentierter Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • 14 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Holstertaschen abnehmbar mit Reißverschluss für zusätzliche Vielseitigkeit
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort
  • Elastischer Zwickel bietet maximale Beweglichkeit
  • Hammerschlaufe für die sichere Aufbewahrung von Arbeitsgeräten
  • Hochgezogener Bund schützt in allen Arbeitspositionen
  • Dreifache Kappnähte für extralange Lebensdauer
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Verdeckte Handytasche
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • Eingetragenes EU- Design
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester 8% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Stretch Ripstop
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine im Schatten trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb