• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Polo Shirt L/S Schwarz S

Artikel-Nr.: DX414BKRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX414BKRS
EAN / GTIN 5036108408863
Herstellernummer DX414BKRS

Beschreibung

Beschreibung:

Diese langärmelige Version des modernen DX4 hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem Polyestergewebe, das den Träger den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierender Druck und kontrastierende Säume. Dieses Poloshirt ist ideal für das veredeln mit einem Firmenlogo.

Merkmal:

  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neues Modell
  • Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren

Werkstoff:

Obermaterial: EzeeCool 100 % Polyester Pin Mesh
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pin Mesh
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb