• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Polo Shirt L/S Schwarz L

Artikel-Nr.: DX414BKRL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX414BKRL
EAN / GTIN 5036108408849
Herstellernummer DX414BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese langärmelige Version des modernen DX4 hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem Polyestergewebe, das den Träger den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält. Zu den Hauptmerkmalen gehören reflektierender Druck und kontrastierende Säume. Dieses Poloshirt ist ideal für das veredeln mit einem Firmenlogo.

Merkmal:

  • Absorbier-, Kühl- und Trocknungsfunktionen
  • Modernes Design mit klaren Linien
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Kontrastfarben
  • Kontrast Reißverschluss für mehr Style
  • Das Slim-Fit-Design ist eng anliegend und dennoch nicht einschränkend
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Neues Modell
  • Antibakteriell durch einzigartiges Silberionen-Verfahren

Werkstoff:

Obermaterial: EzeeCool 100 % Polyester Pin Mesh
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pin Mesh
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb