• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Warnschutz T-Shirt kurzarm Orange/Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: DX413OBR4XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DX413OBR4XL
EAN / GTIN 5036108374939
Herstellernummer DX413OBR4XL

Beschreibung

Beschreibung:

Das DX4 Warnschutz-T-Shirt hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem, kühlendem Material, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken hält und komfortabel zu tragen ist. Das leichte, flexible, wärmeapplizierte, segmentierte Reflexband aus Hi-VisTex Pro sorgt für erhöhte Sichtbarkeit und Mobilität.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • Ideal für einheitliche Kleidung und Personalisierung
  • Erstklassiges Styling mit Kontrastkragen und fluoreszierendem Streifen
  • Kontrastfarben
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Verschweißte Kragennaht für zusätzlichen Komfort
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: EzeeCool 100 % Polyester Pin Mesh
Zusammensetzung des Obermaterials: 100 % Polyester Pin Mesh
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb