• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformwaage DS 20K0.1, Wägebereich 20 kg, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: DS 20K0.1
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DS 20K0.1
EAN / GTIN 4045761357051
Herstellernummer DS 20K0.1
L-Nummer L40250 582

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen
  • Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display
  • Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Drahtlänge g/m, Flächengewicht g/m² (Papier, Stoff, Blech etc.) o. ä
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl, B×T×H 308×318×75 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 225×115×60 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 2 m
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb