• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Halbrund-Feile mit Heft Hieb 2 200mm

Artikel-Nr.: DRD.MD200EMA
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DRD.MD200EMA
EAN / GTIN 3148518600514
Herstellernummer DRD.MD200EMA
L-Nummer L60130 6862

Beschreibung

Beschreibung:

  • Halbrund mit Kreuzhieb
  • Fläche mit Kreuzhieb
  • ergonomisches Kunststoffheft
  • Beständig gegen aggressivste, in der Werkstatt verwendete Lösungsmittel
  • Empfohlen für die gängige Bearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 6 x 21
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 160

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb